絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • 高田ベッド製作所(88)
  • 日腸工業(67)
  • アズワン(65)
  • ナビス(アズワン)(63)
  • 日昭産業(60)
  • 松吉医科器械(59)
  • イワツキ(53)
  • 片桐医科工業(39)
  • エスコ(31)
  • 松本製器(29)
  • オオサキメディカル(27)
  • ブイテック(23)
  • メドライン・ジャパン(18)
  • ホギ(16)
  • 秋山製作所(16)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(15)
  • アルフレッサファーマ(14)
  • プラム(11)
  • アクションジャパン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタル

    FL直管型LEDライト LDFシリーズ

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
    材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
  • FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタル

    FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
  • FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ 東京メタル

    FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
  • コードセット CKシリーズ 東京メタル

    コードセット CKシリーズ

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1個
    17日以内出荷
    引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
  • LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタル

    LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色

    東京メタル
    8,298税込9,128
    1台
    7日以内出荷
    取付には電気工事士による直結工事が必要です。
  • LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ

    東京メタル
    2,898税込3,188
    1個
    17日以内出荷
    フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
  • 植物育成用LED照明器具 東京メタル

    植物育成用LED照明器具

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    17日以内出荷
    LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
    仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
  • 直管型LEDライト 40W相当 片側給電式 東京メタル

    直管型LEDライト 40W相当 片側給電式

    東京メタル
    6,398税込7,038
    1台
    31日以内出荷
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
  • LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ 東京メタル

    LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ

    東京メタル
    6,488税込7,137
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
    材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否×
  • LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ 東京メタル

    LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ

    東京メタル
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
    材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否
手術室用品