絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- アズワン(30)
- エスコ(27)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- EK JAPAN(7)
- 日動工業(4)
- SPARKFUN(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 東芝ライテック(3)
- ライテックス(ムサシ)(3)
- イシグロ(3)
- TAIKO DENKI(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- 東芝(2)
- 富士倉(2)
- 日本ピー・アイ(2)
- ライフソリューションズ(2)
- セーブインダストリー(1)
- 永興電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

FL直管型LEDライト LDFシリーズ
東京メタル¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から7日以内出荷グロースタータ式器具専用。工事が不要です。材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ
東京メタル¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から7日以内出荷丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ
東京メタル¥2,698~税込¥2,968~1台7日以内出荷FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ
東京メタル¥2,898税込¥3,1881個17日以内出荷フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
植物育成用LED照明器具
東京メタル¥13,980税込¥15,3781台17日以内出荷LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式
東京メタル¥6,398税込¥7,0381台31日以内出荷仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ
東京メタル¥6,488~税込¥7,137~1台5日以内出荷から7日以内出荷10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否○調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ
東京メタル¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否○調色の可否○