照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
耐荷重(kg)80
材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り
質量(kg)5
天板寸法(mm)約360×284×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番0-4483-01
1個
¥11,385
税込¥12,524
当日出荷
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
耐荷重1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)約60
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装)
タイプディスポタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
耐荷重100kg
材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番0-1583-11
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
より安全な6本脚です。6本足構造により耐荷重に優れ、軽量で持ち運びが容易です。非磁性のため、MRI検査室及び手術室の際に使用できます。
耐荷重120kg
材質本体/アルミニウム、滑り止めシート・キャップ/合成ゴム
天板寸法(mm)365×265×2段
ソフトな座面ですので、乗降時の足への負担を軽減します。防汚性・抗菌性・難燃性・耐久性に優れています。カバー(別売)を替えることができますので、汚れても安心です。
材質パイプ/スチール、カバー/ビニールレザー
天板寸法(mm)(幅)385×(奥行)265
強度とバリア性(耐水圧)に優れています。防水部は滑り止め加工付きです。
仕様吸水・防水加工
材質表(吸水)/PP(ポリプロピレン)、裏(防水)/オレフィン系樹脂
1箱(5枚×4袋)
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可
材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m
アズワン品番67-0353-90
1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m
アズワン品番67-0353-21
1個
¥1,470
税込¥1,617
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m
アズワン品番67-0353-22
1個
¥1,470
税込¥1,617
5日以内出荷
簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
品名替フィルター
アズワン品番0-5031-11
1個
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
6日以内出荷
放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
アズワン品番67-6595-42
1式
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
電源コード付き
デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PW
アズワン品番67-6595-38
1式
¥1,240
税込¥1,364
6日以内出荷
電源コード付き
デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW
アズワン品番67-6595-39
1式
¥1,240
税込¥1,364
6日以内出荷
仕様脚部:レベルアジャスター付き
耐荷重(kg)600(均等荷重)
引出し内寸法(mm)393×395×45
グリーン購入法適合
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
アズワン品番65-9074-28
1個
¥38,800
税込¥42,680
7日以内出荷
1
2
次へ
手術室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。