13ページ目: 手術室用品

1,019件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U型パウチ 1セット 20枚入 日昭産業U型パウチ 1セット 20枚入日昭産業
59,796税込65,776
1セット(20枚)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-49
足袋 2枚入 1セット 25袋入 日昭産業足袋 2枚入 1セット 25袋入日昭産業
27,225税込29,948
1セット(25袋)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。 撥水性スパンレース:撥水性不織布。ドレープのメイン素材として使用。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6645-72
パウチ付尻当てドレープ 1セット 36枚入 日昭産業パウチ付尻当てドレープ 1セット 36枚入日昭産業
54,173税込59,590
1セット(36枚)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。 吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-48
リムーバルケース 大 KMシリーズ 片桐医科工業リムーバルケース 大 KMシリーズ片桐医科工業
89,980税込98,978
1組
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):550×320×155
リムーバルケース 小 KMシリーズ 片桐医科工業リムーバルケース 小 KMシリーズ片桐医科工業
29,980税込32,978
1組
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):415×345×95
スクエアボックス135W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス135W 調光器対応型日動工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
スクエアボックス85W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス85W 調光器対応型日動工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
スクエアボックス185W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス185W 調光器対応型日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
昇降式器械台 SRシリーズ アズワン昇降式器械台 SRシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
40日以内出荷
SR-301は手術台に対して直角に入ります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4793-11昇降方式足踏み・油圧式
NIS滅菌カバー用S型フック ユフ精器NIS滅菌カバー用S型フックユフ精器
22,980税込25,278
1箱(50袋×600個)
4日以内出荷
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。
ビッグLEDセンサーライト アズワンビッグLEDセンサーライトアズワン
7,710税込8,481
1個
10日以内出荷
高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト省エネ、長寿命のLED電球を使用付属のクランプやネジで取り付け可能防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書アズワン品番67-0478-04
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
予約販売
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプアズワン品番65-9278-74
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-85
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ ConMedディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズConMed
30,980税込34,078
1箱(5個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
ディスポーザブルメス先電極 10個入 ConMedディスポーザブルメス先電極 10個入ConMed
4,998税込5,498
1箱(10個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
カッターマーカー ステグマン ADシリーズ ビー・ブラウンエースクラップカッターマーカー ステグマン ADシリーズビー・ブラウンエースクラップ
36,980税込40,678
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●Φ33mmアズワン品番65-9042-68
フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ アズワンフィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズアズワン
879税込967
1個
10日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型アズワン品番65-9278-86
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ ConMedディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズConMed
30,980税込34,078
1箱(5個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラスアズワン品番65-9170-26
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm アズワン配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cmアズワン
38,800税込42,680
1個
7日以内出荷
すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ ユフ精器NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズユフ精器
34,980税込38,478
1箱(100枚)
6日以内出荷
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。
仕様●Sサイズ/80cm●対応機器:Artis d CシリーズのFD(フラットディテクタ)、操作コンソールアズワン品番65-8885-04
NEOかどまる枕 FV-921シリーズ フィフティ・ヴィジョナリーNEOかどまる枕 FV-921シリーズフィフティ・ヴィジョナリー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
厚めのウレタン通低反発ウレタン採用で寝心地抜群PU(ポリウレタン)ソフトレザーを採用した柔らかなクッションワンランク上のハイグレードかどまる枕
仕様●サイズ:W34×D15×H5cm●素材:レザー/耐次亜塩素酸、耐アルコールPUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-15
ハイマット ロング0618,600×1800mm ブイテックハイマット ロング0618,600×1800mmブイテック
42,980税込47,278
1箱
3日以内出荷
吸水性、防水性、保温性、耐久性に優れた特殊な素材を使用。 高分子吸収素材なので、吸水後も表面はサラッとしてベトつきません。 防水フィルムはすべりにくく安心です。 手術中に多量の洗浄液を使って、患者さんの身体の下が濡れるような場合(泌尿器科、婦人科、関節鏡など)に使用ください。
寸法(mm)600×1800滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,1100×1800mm,FC-S1118OP ブイテックファインケアシーツ,1100×1800mm,FC-S1118OPブイテック
28,980税込31,878
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)1100×1800滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,550×1800mm,FC-S0518OP ブイテックファインケアシーツ,550×1800mm,FC-S0518OPブイテック
20,980税込23,078
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)550×1800滅菌未滅菌
ハイマット,600×900mm,FC-HM0609 ブイテックハイマット,600×900mm,FC-HM0609ブイテック
31,980税込35,178
1箱
3日以内出荷
吸水性、防水性、保温性、耐久性に優れた特殊な素材を使用。 高分子吸収素材なので、吸水後も表面はサラッとしてベトつきません。 防水フィルムはすべりにくく安心です。 手術中に多量の洗浄液を使って、患者さんの身体の下が濡れるような場合(泌尿器科、婦人科、関節鏡など)に使用ください。
寸法(mm)600×900滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,800×1800mm,FCS-0818 ブイテックファインケアシーツ,800×1800mm,FCS-0818ブイテック
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)800×1800滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,1100mm×100m,ロールタイプ,FCS-11ロール ブイテックファインケアシーツ,1100mm×100m,ロールタイプ,FCS-11ロールブイテック
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
滅菌未滅菌寸法(幅Wmm×長さLm)1100×100
ファインケアシーツ,1100×2000mm,FCS-1120 ブイテックファインケアシーツ,1100×2000mm,FCS-1120ブイテック
26,980税込29,678
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)1100×2000滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,1000×2600mm,FCS-1026OP ブイテックファインケアシーツ,1000×2600mm,FCS-1026OPブイテック
31,980税込35,178
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)1000×2600滅菌未滅菌
ファインケアELシーツ,1000×2700mm,FC-EL1027 ブイテックファインケアELシーツ,1000×2700mm,FC-EL1027ブイテック
26,980税込29,678
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)1000×2700滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,2000×2600mm,FCS-2026 ブイテックファインケアシーツ,2000×2600mm,FCS-2026ブイテック
49,980税込54,978
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)2000×2600滅菌未滅菌
ファインケアシーツ,800×900mm,FC-S0809OP ブイテックファインケアシーツ,800×900mm,FC-S0809OPブイテック
23,980税込26,378
1箱
3日以内出荷
長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
寸法(mm)800×900滅菌未滅菌
メディカルドレープ撥水防水性FDH9012 穴なし イワツキメディカルドレープ撥水防水性FDH9012 穴なしイワツキ
1,298税込1,428
1枚
10日以内出荷
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし寸法(mm)900×1200医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルドレープ撥水防水性FDH6060 穴なし イワツキメディカルドレープ撥水防水性FDH6060 穴なしイワツキ
979税込1,077
1枚
3日以内出荷
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし寸法(mm)600×600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルドレープ片面吸水DQ1212 120×120穴なし イワツキメディカルドレープ片面吸水DQ1212 120×120穴なしイワツキ
1,598税込1,758
1枚
7日以内出荷
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 やわらかく、吸水性のある高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせたドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし寸法(cm)120×120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルドレープ撥水防水性FDHA60609 9円穴 イワツキメディカルドレープ撥水防水性FDHA60609 9円穴イワツキ
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様9円穴あき寸法(mm)600×600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルドレープ片面吸水DQ6060 60×60 穴なし イワツキメディカルドレープ片面吸水DQ6060 60×60 穴なしイワツキ
989税込1,088
1枚
7日以内出荷
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 やわらかく、吸水性のある高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせたドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし寸法(cm)60×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
ELシーツ,1000×1200mm,FC-EL1012 ブイテックELシーツ,1000×1200mm,FC-EL1012ブイテック
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷
吸収性・防水性に優れています。 特殊な樹脂をラミネートしているので、使用時のすべりを大幅に低減しました。
寸法(mm)1000×1200
手術室用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら