カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 高田ベッド製作所(88)
- 日腸工業(67)
- アズワン(65)
- ナビス(アズワン)(63)
- 日昭産業(60)
- 松吉医科器械(59)
- イワツキ(53)
- 片桐医科工業(39)
- エスコ(31)
- 松本製器(29)
- オオサキメディカル(27)
- ブイテック(23)
- メドライン・ジャパン(18)
- ホギ(16)
- 秋山製作所(16)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(15)
- アルフレッサファーマ(14)
- プラム(11)
- アクションジャパン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SSボックス
ハクゾウメディカル¥9,298税込¥10,2281箱(10袋)7日以内出荷必要な時に清潔な空間をつくりだせる紙製滅菌ボックスです。 。カテーテルなどの長尺の物品を事前に準備すること用途IVR、 救急、創処置やCV 挿入、外来小手術などでの清潔野の確保色ホワイト組立寸法(mm)300×360×高さ100
動物用手術覆布 布ドレープ (丸孔タイプ)
ティティメディカル¥1,898~税込¥2,088~1枚14日以内出荷獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。用途動物用手術覆布混率(%)綿100(カツラギ)
ロイコストリップ
スミス・アンド・ネフュー ウンド¥12,980~税込¥14,278~1箱(50袋)ほか4日以内出荷強い粘着力と伸縮性。 低アレルギー性の粘着剤を使用。 透過性に優れた素材で血液、滲出液を透過します。 皮下縫合後の表皮、けが・小切開後、抜糸後の補強材などに。用途優れた伸縮性と粘着力の皮膚接合用テープ材質ポリアミド織布、低アレルギー性粘着剤色白滅菌方法ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0010医薬品医療機器等法一般医療機器
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式
東京メタル¥6,398税込¥7,0381台31日以内出荷仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ
東京メタル¥6,488~税込¥7,137~1台5日以内出荷から7日以内出荷10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否○調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ
東京メタル¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否○調色の可否○
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31![交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452425-230518-02.jpg)
交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間演色指数(Ra)85
スクエアBOX LSBXシリーズ
日動工業¥59,831~税込¥65,814~1台4日以内出荷定格電圧(V)AC100/200兼用入力プラグ端子台色温度(K)5000使用環境温度(℃)-25~40使用場所屋内型LED寿命(時間)60000光色昼白色ビーム角度(°)【1/2】115
US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ
エスエヌディ¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から13日以内出荷弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)。希釈して使用するため、低コストです。RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)。毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです。金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています。成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです形状無色~淡黄色液体pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍
LEDバルーンライト BL00Aシリーズ
永興電機工業¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷から63日以内出荷電圧(V)AC100~240定格周波数(Hz)50/60保護等級IP55電球の種類LED
S-90L用 替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト(S-90L)専用バッテリー質量(g)90対応機種S-90L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×37×67アズワン品番64-8965-75
S-15L/S-25L用 替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥1,998税込¥2,1981台9日以内出荷フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(S-15L・S-25L)専用バッテリー質量(g)60対応機種S-15L/S-25L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×50アズワン品番64-8965-74
AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ
エスコ¥25,000~税込¥27,500~1台翌日出荷調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3色温度(K)5700
AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3光源面発光LED色温度(K)5700
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ
エスコ¥16,700~税込¥18,370~1台翌日出荷使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ
エスコ¥1,530~税込¥1,683~1個翌日出荷色ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
スカイルックスハンドルカバー
山田医療照明¥18,031税込¥19,8341箱(100個×1枚)6日以内出荷簡単に着脱可能なディスポーザブルタイプのハンドルカバー。 リユースハンドルに比べて洗浄・滅菌工数の減少になります。多数のハンドルを管理することがなく、保管スペースを最小化します。材質PE寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】134×100アズワン品番64-7664-80
滅菌 X線シート 台紙 SSXシリーズ
日腸工業¥42,980~税込¥47,278~1箱(500枚)ほか16日以内出荷レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。適度に腰がある厚手タイプ。X線造影糸付きで造影性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 Sシート 台紙 SSシリーズ
日腸工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)ほか16日以内出荷レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。適度に腰がある厚手タイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 X線シート N 台紙 500枚入 SNXシリーズ
日腸工業¥34,980税込¥38,4781箱(500枚)16日以内出荷レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。X線造影糸付きで造影性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ
日腸工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(500枚)ほか16日以内出荷レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌 針カウンター NZシリーズ
日腸工業¥6,998税込¥7,6981箱(50個)9日以内出荷針カウント用の薄い固めのスポンジ。30カウントの枠が印刷されています。裏面に粘着テープ付きなので張り付けても使用できます。アズワン品番64-7654-06
縫合針滅菌ケース 丸型 BLシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から16日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
サージカルマット
アズワン¥11,400税込¥12,5401枚10日以内出荷低反発ポリウレタン製で術者の足腰のストレスを軽減。制菌加工、撥水性。ディスポーザブル材質PVC長さ(mm)980幅(mm)500アズワン品番64-3951-06
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01003シリーズ
ライフソリューションズ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形色ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.5光束(Lm)625(器具)アズワン品番64-3182-16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
シールライト SEL2000シリーズ
ellman-Japan¥84,980税込¥93,4781箱(10本)8日以内出荷LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。術野に集中でき、安全な手術をサポートします。コードレス。器具への貼り付け可能。曲げられる。事前準備不要。スポット点灯。低温度。自然な色合い電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)連続使用時間(分)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006医薬品医療機器等法一般医療機器
中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ
アズワン¥159,885~税込¥175,874~1セット当日出荷収納に便利な引出し付き中量作業台です。材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
引出付作業台 WDHN-6045 H枠
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
引出付作業台 WDTN-6045 三方枠
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDTN-(三方枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚
シンコー¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ
ナビス(アズワン)¥20,882~税込¥22,970~1台17日以内出荷から23日以内出荷豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)8.1タイプ2段耐荷重(kg)200
ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ
ナビス(アズワン)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)2.5タイプ1段耐荷重(kg)200
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング
ナビス(アズワン)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140色ブラック質量(g)約55(電池含む)電源単4電池×2個(テスト用付属)アズワン品番8-9555-03











![交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452425-230518-02.jpg)