手術室、洗い場の床に。
強いすべり止め加工。
場所に応じてカットして使用できるロールタイプの汚染防止用床シート。
表面は不織布で水分を吸収し、裏面はラミネート加工で水分もモレません。
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
手術の仰臥位開脚・閉脚・側臥位時の体位変換・確保に適しています。
材質生地/ポリエステル100%・導電糸入り、面ファスナー/ポリエステル100%
足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散します。表面は滑り止め加工で、高いクッション性と優れた復元力があります。積み重ねや横連結が可能です。
材質架台/ステンレス、マット/発泡ニトリルゴム
耐荷重(kg)80
二酸化炭素を吸収すると白から青紫へと変色し、変色後は元の色には戻りません。CO2を均等に吸収し、すべてのハロゲン系吸入麻酔剤で使用できます。粉じんの生成を抑えて患者、施術者、装置を保護します。
吸水不織布と防水フィルムを貼り合わせてバリアー性を高めた吸水防水シーツの”穴あき”タイプです。
穴サイズ3規格、外寸サイズ3規格の幅広いラインナップで処置用アナフ等として、幅広い用途にご使用頂けます。
材質スパンボンド不織布(表)、PP・PEフィルム(裏)
獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。
生地は、日本製のカツラギを使用しております。
裁断、縫製は国内にて行っております。
用途動物用手術覆布
混率(%)綿100(カツラギ)
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金GY10q
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)85
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
配光角度(°)200
光色昼白色
色(グローブ)乳白
弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)。希釈して使用するため、低コストです。RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)。毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです。金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています。成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです
形状無色~淡黄色液体
pH【1%水溶液時】10(代表値)
主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料
使用希釈倍率70倍~100倍
5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト(S-90L)専用バッテリー
質量(g)90
対応機種S-90L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×37×67
アズワン品番64-8965-75
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き
付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)約300
消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)
電源AC100V電源(コード長:1.8m)
角度(°)【探知】水平約140
全光束(Lm)約300
機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90
検知距離(m)最大約6
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番64-8965-62
LED寿命(時間)40000
点灯時間約30秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
12日以内出荷
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ
保護等級IP68
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~40
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
電線仕様VCTF0.75mm2×2心
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC
質量(g)820
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×Lmm)136×238
アズワン品番64-7917-63
明るさ(Lm)800
電球の種類10W電球形LEDランプ
くわえ幅(mm)【クリップ】50
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
色ブラック
商品番号131-8060
アズワン品番64-6792-06
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDTN-(三方枠)
材質ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)約150
滑りにくく、手になじむラバー調です。
しっかり握れるロングタイプです。
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
色ブラック
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
アズワン品番8-9555-03
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様脚部:レベルアジャスター付き
耐荷重(kg)600(均等荷重)
引出し内寸法(mm)393×395×45
グリーン購入法適合
日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。針詰まり防止機能付。EOG滅菌済。
材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L)
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000
松吉医科器械コード23-3711-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
¥16,880
税込¥18,568
8日以内出荷
腰があり滑らかな刺通が可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ハンドル付きディスポメスなので開封すればすぐに使えます。メス刃は国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。
一般的名称単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00726000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
外径(Φmm)60
材質ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)70
色ピンク
内径(Φmm)8
長さ(mm)100
寸法(mm)30CFカット
アズワン品番63-0991-99
1ケース(30個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
処置用シーツホルダー
ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。
衛生的に使用可能
短時間でかんたんに使用可能
選べる設置方法
安全性を考慮した設計
付属品ネジ×2個
1組
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
用途にあわせてカットすることができます。
長さ(m)100
寸法(cm)100
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
浴室フロアーに使われている抗菌性・防水性・防汚性・水はけ性のあるシートを、耐久性のある踏み台に貼り付けています。シートの表面は微細な凹凸が靴底にフィットし、液体がついても滑りにくい構造です。本体右側面・背面にあるフックで、複数踏み台の連結が可能です。表面層とクッション層のシートはいずれも衝撃吸収性があります。水はけが良く滑りにくい
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板シート/塩化ビニル樹脂、ゴム脚/EPDM
耐荷重(kg)80
天板寸法(mm)393×293
足パイプ径(Φmm)25
術中のチューブの位置固定に邪魔になりがちな術中の蛇管チューブをきっちり固定できます。2種類の高さを使い分けできます。マットレスに差し込むだけでお使いいただけます。異なるチューブ径にも対応可能な設計です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)130×200×300
適合チューブ径(Φmm)20~30
洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。
材質PP(ポリプロピレン)
多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。
材質ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス
ポビドンヨード液が塗布されており、手術部位感染のリスクを低減します。通気性・水蒸気透過性に優れ、ドレープ下のムレを防ぎます。接着性に優れたロール状のポリウレタンフィルムを使用。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000027
医薬品医療機器等法一般医療機器
術後の使用済ガーゼをカウント・回収するトレーです。尺角ガーゼが1枚だけ入りますので正確にカウントできます。1トレー20ポケット。半分に切り離して10ポケットでの使用も可能です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×235×30
松吉医科器械コード24-5425-00
1パック(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル
タイプ細字
インク色パープル
松吉医科器械コード24-3451-01
1パック(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
タイプフタ・底開閉式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×90×55
松吉医科器械コード24-6328-00
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
片面防水加工済み。
吸水性に優れています。
30cmごとにミシン目入り。
仕様ラテックスなし
色ブルー
長さ(m)36
幅(cm)37
ミシン目(cm)30ピッチ
1箱(12本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
手術室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。