アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。
両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。
手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)400
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
内幅(mm)170
表面の滑り止めデザインで、水が製品の表面に溜まることなく直接流れ落ちるため、滑り止め性能が高まります。すべての天候での使用に適しています。伸縮式アルミスロープの長さは自由に調整でき、ステンレス製のロックで使用長さを固定できます。収納時の長さは僅か104cmで、取っ手が付くので、収納や持ち運びにとても便利です。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミ
アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても
材質アルミニウム
全長(mm)1830
質量(kg)15.5
色シルバー
高さ(mm)50
全幅(mm)715
内容2本セット
耐荷重(kg)300
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165
高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
全長(mm)910
質量(kg)6.6
高さ(mm)45
全幅(mm)765
耐荷重(kg)300
対応手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用)
使用高さ(mm)150
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)360
便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
適合手押し車、二輪車、四輪車、車椅子スロープ
材質プラスチック (PP)
幅(mm)810
色グレー
内容1セット
耐荷重(kg)1400
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 杖
- 歩行車
- シルバーカー・ショッピングカー
- 歩行器
- スロープ 介護用
- 手すり 介護用
- すべり止め・クッション 介護用
- その他歩行関連
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。