スロープ 介護用 :「段差解消 テープ」の検索結果
PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
適合手押し車、二輪車、四輪車、車椅子スロープ
材質プラスチック (PP)
幅(mm)810
色グレー
内容1セット
耐荷重(kg)1400
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 杖
- 歩行車
- シルバーカー・ショッピングカー
- 歩行器
- スロープ 介護用
- 手すり 介護用
- すべり止め・クッション 介護用
- その他歩行関連
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。