本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 杖
- 歩行車
- シルバーカー・ショッピングカー
- 歩行器
- スロープ 介護用
- 手すり 介護用
- すべり止め・クッション 介護用
- その他歩行関連
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。