マット部の高さと角度を調整することで、ベストな座位姿勢にすることが可能です。
据え置き型で壁面取付のような取付工事が不要で、未使用時に折りたたむことが可能なためスペースを効率良く使うことが出来ます。
材質スチール、ウレタンフォーム、PVC(塩化ビニル樹脂)シート
質量(kg)4.2
耐荷重(kg)100
使用時寸法(mm)610×480×610~730
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 杖
- 歩行車
- シルバーカー・ショッピングカー
- 歩行器
- スロープ 介護用
- 手すり 介護用
- すべり止め・クッション 介護用
- その他歩行関連
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。