Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。
アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1台2役のコンパクト昇降手すり。こだわりのコンパクトサイズ。どこからでも握りやすい手すり。手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。マットは素足でも痛くない。
材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール
質量(kg)約16.6
サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81~104・傾斜時:86~109
最大使用者体重(kg)100
1台
¥65,270
税込¥71,797
5日以内出荷
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 杖
- 歩行車
- シルバーカー・ショッピングカー
- 歩行器
- スロープ 介護用
- 手すり 介護用
- すべり止め・クッション 介護用
- その他歩行関連
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。