手すり 介護用 :「立ち上がりサポート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。置き型なので任意の場所で使用ができます。
材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32
質量(kg)23.3
アズワン品番7-5883-01
高さ調整範囲(mm)730~880(50mmピッチ・4段階)
ベース高(mm)16.3
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。
用途住宅向け・施設向け
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)6.8
材質(本体)アルミ、ステンレス
使用者体重(kg)100以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
「トイレ用たちあっぷⅡ/CKJ-02」は、「壁面へ突っ張る固定」と「便器を挟み込む固定」の2種類の方法で便器に取り付けることができます。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。「トイレ用たちあっぷⅡ」は、安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。
用途住宅向け・施設向け
付属品トイレ固定用アングルⅡ(CKJ-E)1セット2本
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)7.1
色ライトベージュ(LBG)
材質(本体)アルミ、ステンレス、ゴム、樹脂
使用者体重(kg)100以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
質量(kg)26.1
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位がとれないご利用者様でもご使用できます。スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性も向上。
用途施設向け、在宅向け
材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/ベース・スタンド : ステンレス/マット : ポリエステル/アクリル樹脂
質量(kg)23.3
パイプ径(Φmm)32
高さ(cm)73-78-83-88
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 杖
- 歩行車
- シルバーカー・ショッピングカー
- 歩行器
- スロープ 介護用
- 手すり 介護用
- すべり止め・クッション 介護用
- その他歩行関連
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。