1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 電源9V乾電池×1個(別売) コード長さ(m)1m アズワン品番7-951-01 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『病室用品』には他にこんなカテゴリがあります