安全・保護 :「ろし」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。
材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%
寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90
適合寸法(mm)140~180
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)
洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
ミトン内面の保護にミトンへ直接皮膚が触れないため、ミトン内面への皮脂や汗の付着を軽減できます。容易に洗濯ができるため、清潔に使用可能です。目立ちにくい生成色です。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)約180×280
アズワン品番7-7855-01
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
1セット(2枚)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
病室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。