絞り込み
ブランド
- Segufix(107)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(49)
- メディカルプロジェクト(49)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- アイホン(18)
- テクノスジャパン(18)
- NIPRO(ニプロ)(16)
- ナビス(アズワン)(9)
- トクソー技研(9)
- ハカルプラス(8)
- 竹虎(6)
- 特殊衣料(4)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(4)
- エクセルエンジニアリング(4)
- プラム(4)
- 日本エンゼル(3)
- パラマウントベッド(3)
- 看護用品研究所(3)
- アルケア(2)
- ブランドをもっと見る

抑制帯
ナビス(アズワン)¥8,998~税込¥9,898~1個(2本)当日出荷から12日以内出荷使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用
インターメドジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(16本)当日出荷適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
臨床検知装置 転倒むし
NIPRO(ニプロ)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
転倒ムシ ヒモ
NIPRO(ニプロ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-04
警報ランプ屋側用AC/DC12V
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台欠品中付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷お客様の来店をいち早く知りたいお店には用途店舗やオフィスで付属品取付木ねじ×2(4.0×25)仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
プライムボディバンド 9603シリーズ
東京エンゼル¥27,532税込¥30,2851個8日以内出荷安静が必要な患者の安全確保・看護環境維持のための腹部用バンドです。 引っ張るだけでは外す事ができず、専用キーを使用するとワンタッチで開閉できる特殊ロックシステムを採用しています。 固定用ベルトは無段階で調節できますので、装着したままでも体位変換が可能です。材質表地/ツイル(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中材/PU(ポリウレタン)、ベルト/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、金具/スチール・真鍮色バイヤス:クリーム適応胴囲(cm)約95~110アズワン品番8-5490-03洗濯方法洗濯可(付属専用ネット使用)、脱水可(付属専用ネット使用)、乾燥機不可
ホームセーフティアラートⅡ
コスミック出版¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷送信機のボタンを押すだけで、音と光で呼び出しのお知らせができます。仕様呼出音:1種類、呼出時間:約20秒または解除ボタンを押すまでの早い方セット内容受信機×1個、送信機×2個、受信機専用ACアダプター×1個寸法(mm)受信機/120×26×83、送信機/35×13×67質量(g)受信機/96、送信機/22電源受信機/AC100V(50/60Hz)または単3乾電池×4本(別売)、送信機/CR2032×1個(テスト用付属)音量3段階(大90dB/m>中>小)アズワン品番8-8103-11動作距離(m)約50(直線見通し)
分配コンセントケアコム製2P
NIPRO(ニプロ)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
光る増設スピーカ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
いらっしゃい店番4検知器
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
ハイハイ店番4熱線式検知器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
卓上型発信器取付金具
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個欠品中ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
小電力型サービスコール集中消去器
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
サービスコール増設表示器(固定表示)
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷トラスコ品番836-2032セット内容取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32)幅(mm)344質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)2~9電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40℃電波到達距離(m)約100
マットセンサー(Well用)
ケアコム¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷WZ型子機に対応したマットセンサーです。マットセンサーからの呼び出しと、一般のナースコールを区別できます。品番:RS-103BRA-SET(WZOP)、 RS-103GYA-SET(WZOP)は脱落警報機能付きで、コンセントから外れると自動で呼び出します。
まもっ茶手(抜管防止ミトン)
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥4,188~税込¥4,607~1個翌々日出荷お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
抑制帯(足首用) 0671AS
ナビス(アズワン)¥7,790税込¥8,5691袋(2本)翌々日出荷材質表地/ネル(綿)100%、中地/ウレタンタイプ足首用全長(m)2最大幅(mm)105アズワン品番8-8943-01
分配 BB-301WZ-2P/W6P-NC
NIPRO(ニプロ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様ケアコム6Pアズワン品番69-1243-19
セグフィックス綿パッド付腹部用ベルト 転落防止帯 24-7107-02 Segufix L
Segufix¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷内側に肌にやさしい純綿が付いた腹部用ベルト。肌触りが良く吸水性が高い純綿パッドを採用しています。通気性が良く断熱性があるので冬に暖かく夏涼しい素材です。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス綿パッド付腹部用ベルト 転落防止帯 24-7107-01 Segufix M
Segufix¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷内側に肌にやさしい純綿が付いた腹部用ベルト。肌触りが良く吸水性が高い純綿パッドを採用しています。通気性が良く断熱性があるので冬に暖かく夏涼しい素材です。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス綿パッド付腹部用ベルト 転落防止帯 24-7107-00 Segufix S
Segufix¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷内側に肌にやさしい純綿が付いた腹部用ベルト。肌触りが良く吸水性が高い純綿パッドを採用しています。通気性が良く断熱性があるので冬に暖かく夏涼しい素材です。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用取付ベルトT付 2本組 転落防止帯 23-7603-00 Segufix 2ホングミ(ツイストロックツキ)
Segufix¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷上半身用取付ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用取付ベルトは、腹部用ベルトと上半身用ベルトを装着した状態で、ベッドからの起き上がりを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用取付ベルトP付 2本組 転落防止帯 23-7613-00 Segufix 2ホングミ(パテントロックツキ)
Segufix¥15,980税込¥17,5781組3日以内出荷上半身用取付ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用取付ベルトは、腹部用ベルトと上半身用ベルトを装着した状態で、ベッドからの起き上がりを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用ベルトTセット 転落防止帯 23-7602-02 Segufix L(ツイストロックツキ)
Segufix¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用ベルトTセット 転落防止帯 23-7602-01 Segufix M(ツイストロックツキ)
Segufix¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用ベルトTセット 転落防止帯 23-7602-00 Segufix S(ツイストロックツキ)
Segufix¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用ベルトPセット 転落防止帯 23-7612-02 Segufix L(パテントロックツキ)
Segufix¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用ベルトPセット 転落防止帯 23-7612-01 Segufix M(パテントロックツキ)
Segufix¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス上半身用ベルトPセット 転落防止帯 23-7612-00 Segufix S(パテントロックツキ)
Segufix¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者の動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックスストレッチャー用ベルト ストレッチャー用ベルト 24-7113-00 Segufix アシヨウ
Segufix¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷ストレッチャーからの転落防止ベルト。片足又は両足を固定することができます。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックスストレッチャー用ベルト ストレッチャー用ベルト 24-7111-00 Segufix フクブヨウ
Segufix¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ストレッチャーからの転落防止ベルト。固定ベルトとして患者の身体を固定することができます。大腿部の固定にも使用可能。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックスストレッチャー用ベルト 2本組 ストレッチャー用ベルト 24-7112-00 Segufix テヨウ(2ホン)
Segufix¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷ストレッチャーからの転落防止ベルト。片手又は両手を固定することができます。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。