絞り込み
ブランド
- Segufix(106)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(49)
- メディカルプロジェクト(49)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- アイホン(18)
- テクノスジャパン(18)
- NIPRO(ニプロ)(13)
- ナビス(アズワン)(9)
- トクソー技研(9)
- ハカルプラス(8)
- 竹虎(6)
- 特殊衣料(4)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(4)
- エクセルエンジニアリング(4)
- プラム(4)
- 日本エンゼル(3)
- パラマウントベッド(3)
- 看護用品研究所(3)
- アルケア(2)
- ブランドをもっと見る

SPクリーンミトン
日本エンゼル¥7,498~税込¥8,248~1袋翌々日出荷から7日以内出荷オートクレーブ滅菌・高温洗濯乾燥(90℃)にも対応しています。 ペン先タッチで簡単にロック解除可能な特殊ホックを使用。 左右兼用。
フレキタッチ電極2 クランプ式
徳器技研工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷先端に触れるだけでスイッチ操作ができます。クランプ式でヘッドボードなどに取付できます。仕様フレキシブル寸法:505mm コード長:1.8m 接続プラグ:RCAプラグアズワン品番65-3677-41
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ
テクノスジャパン¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷から5日以内出荷ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ
テクノスジャパン¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
PCナースコール用モニター
アイホン¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
卓上型20局用選局ユニット
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
ボード型20局用選局ユニット
アイホン¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
マットセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ色送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ色送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
ドアセンサー
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881台欠品中付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10電源リチウム電池(CR2)×1個使用周囲温度(℃)-10~+40通信可能距離(m)約100(見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下動作電圧(V)2.2~3.3電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
小電力型リモコン受信器用アンテナ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台欠品中付属品取付用木ねじ×2(3.5×20)仕様接栓仕様:F型接栓質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90使用周囲温度(℃)-10~+50防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
小電力型ワイヤレスペンダントコール
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには用途家庭で付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
小電力型ワイヤレス チャイムコール
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは用途家庭で付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約160(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
小電力型ワイヤレス中継器
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点入力送信器(自動通報システム用)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2仕様IDの数:1兆通り色クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
かきむしり予防ミトン KMシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥5,498税込¥6,0481双翌々日出荷アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90適合寸法(mm)140~180洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
手袋インナー 2枚入
プロシェア(ナビス/アズワン)¥669税込¥7361セット(2枚)翌々日出荷ミトン内面の保護にミトンへ直接皮膚が触れないため、ミトン内面への皮脂や汗の付着を軽減できます。容易に洗濯ができるため、清潔に使用可能です。目立ちにくい生成色です。材質ポリエステル100%寸法(mm)約180×280アズワン品番7-7855-01洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801箱8日以内出荷マットレスの上に設置し、寝ている人が起き上がると8通りのメロディーとフラッシュライトでお知らせします。ベッドセンサーと送信部が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。配線工事が不要で、ナースコールがないところでも容易に設置できます。セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ
メディカルプロジェクト¥9,598~税込¥10,558~1組(2個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。 肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。 外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥63,980税込¥70,3781箱10日以内出荷ひもを引くと送信機から電波を送信して受信機にお知らせします。8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。送信機はトイレや浴室など様々な場所に設置できます。セット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
車椅子パッドセンサー
ネオファーム¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から8日以内出荷車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。 アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。材質パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック
マットセンサーセット 分配コンセントセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3
超音波離床検知システム用オプション
ハカルプラス¥25,980税込¥28,5781台10日以内出荷呼出情報を音と振動でお知らせします。スタッフ間連携機能で居室でのスタッフの鉢合せを防止します。付属品充電器・ストラップ種別ペンダント(携帯端末)質量(g)約60電源充電式ニッケル水素電池充電時間3時間連続使用可能時間約60時間アズワン品番7-2744-35通信距離(m)100(見通し)
超音波離床検知システム (Care愛 つながるモデルプラン)
ハカルプラス¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷非接触超音波センサーで動きを検知「コンセント間通信+無線通信」で専用受信器(親機)へ4桁の数字とメロディーでお知らせします。設置が簡単で持ち運びできる携帯端末(ペンダント)が使える通信安定モデルです。付属品電源ケーブル種別親機電源(V)AC100表示部数字4桁LED・20文字4行LCDアズワン品番7-2743-01
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781箱7日以内出荷ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
肌に優しい保護ベルト
看護用品研究所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
マイスコアームプロテクター
特殊衣料¥15,980税込¥17,5781パック(2個)翌々日出荷医療・看護行為の妨げとなる危険から医療スタッフを守ります。手甲~上腕までを覆う仕様で、指の可動域は確保し、作業を妨げません。簡単に装着でき、外観上の違和感を与えにくいシンプルなデザインです。左右兼用。材質ポリ塩化ビニール・ポリエチレン全長(mm)550洗濯方法洗濯×、アルコール清拭○松吉医科器械コード24-4580-00