離床センサー :「医療用 電源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品両面テープ、スペーサー、入切ステッカー
材質樹脂
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1
幅(cm)送信機:3
高さ(cm)送信機:16.62
奥行き(cm)送信機:2.2
材質ABS樹脂
質量(g)230(電池除く)
電源送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター
幅(cm)送信機:15
高さ(cm)送信機:10.5
奥行き(cm)送信機:8
ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個
寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1263-01
1箱
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機
種別携帯型受信機+送信機
寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60
電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2297-02
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
仕様卓上型受信機セット
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個
サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1263-01
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
電源アルカリ電池(単4×2本)
幅(cm)80(送信部除く)
縦(cm)40(送信部除く)
厚さ(cm)0.6(送信部除く)
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容卓上型+ドア・窓センサー送信機
種別卓上型+ドア・窓センサー送信機
寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570
電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2328-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
仕様●仕様:携帯型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・携帯型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、携帯型受信機/DC12V専用電池(付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、携帯型受信機/36×104×21.5mm●重量:脱落検知式送信機/105g、携帯型受信機/60g
アズワン品番8-176-02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
電源アルカリ電池(単3×2本)
幅(cm)送信機:3、マットセンサ-:80
厚さ(cm)送信機:14.25、マットセンサ-:0.6
奥行き(cm)送信機:2.2、マットセンサ-:30
材質樹脂
電源アルカリ電池(単3×2本)
幅(cm)送信機:3、着座センサー:33
高さ(cm)送信機:14.25
厚さ(cm)着座センサー:0.6
奥行き(cm)送信機:2.2、着座センサー:33
マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。
マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。
無線到達距離:約100m。
セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機
電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
仕様卓上型受信機セット
セット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚
サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37m
質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番8-9571-01
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ内部 ON/OFF
使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
電源電圧(V)AC100
外観樹脂
スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)
音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。
音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m
タイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
仕様卓上型受信機セット
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個
サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1265-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します
親切設計
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています
簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型
材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ
色送信部:グレー、検知部:グレー
質量(g)約1380
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
ひもを引くと送信機から電波を送信して受信機にお知らせします。8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。送信機はトイレや浴室など様々な場所に設置できます。
セット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚
寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37
質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番8-9571-01
1箱
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
仕様●仕様:卓上型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・卓上型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、卓上型受信機/200×125×70mm(アンテナ部含まず)●重量:脱落検知式送信機/105g、卓上型受信機/570g
アズワン品番8-176-01
1セット
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
電源アルカリ電池(単4×2本)
幅(cm)80(送信部除く)
縦(cm)25(送信部除く)
厚さ(cm)0.4(送信部除く)
電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1
幅(cm)送信機:4.5×1.1、受信送信機:9.1
縦(cm)受信送信機:24.5
厚さ(cm)受信送信機:11.95
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。
送信機は日常生活防水構造。
無線到達距離:約100m(直線見通し)。
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容卓上型受信機+送信機
寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570
電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2297-01
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容携帯型+ドア・窓センサー送信機
寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60
電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2328-02
1個
¥79,980
税込¥87,978
13日以内出荷
マットレスの上に設置し、寝ている人が起き上がると8通りのメロディーとフラッシュライトでお知らせします。ベッドセンサーと送信部が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。配線工事が不要で、ナースコールがないところでも容易に設置できます。
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個
寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5(送信部除く)
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1264-01
1箱
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
仕様卓上型受信機セット
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個
サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5mm(送信部除く)
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1264-01
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。
門口の広い場所に効果的です。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。
簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型
材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ
色送信部:グレー、検知部:グレー
質量(g)約2200
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
病室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。