3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。
材質バッグ/ポリ塩化ビニール 質量(g)570 ホース長さ(mm)2030 バッグ容量(L)9 松吉医科器械コード24-5053-00
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品収納バッグ 寸法(mm)(ヘッド部)60×60×120 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.9 ポンプコード(m)2.9 ホース長さ(mm)1620 アズワン品番8-9670-11 松吉医科器械コード23-2567-00
1個
18,980 税込20,878
欠品中

お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。 シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂 寸法(mm)(バッグ)75×450 容量(L)9 アズワン品番8-4936-01 チューブ長さ(mm)約2040
1式
4,600 税込5,060
翌々日出荷

『入浴用品』には他にこんなカテゴリがあります