自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ~り身体まで温まる、足湯。見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!
用途屋内用
その他【サーモスタット】85度
セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書
質量(kg)1.65
備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません
容量(L)3 ~ 7
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350
機能空だき防止
温度ヒューズ117 度
温度調整範囲(℃)35 ~ 47℃(±1 度毎)
適合サイズ(cm)~27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。)
アズワン品番60-2370-05
タイマー30分/40分/50分/60分
電源ケーブル1.8m
1個
¥7,578
税込¥8,336
9日以内出荷
入浴関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。