仕様温度過昇防止装置付き
付属品バスケット×1個
質量(kg)13.5
電源AC100V 50/60Hz
消費電力340W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390
設定温度(℃)35
収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個
アズワン品番8-7396-01
1個
¥436,000
税込¥479,600
61日以内出荷
水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ
温度調節マイコン電子制御・デジタル表示
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ
材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源単相100V 50/60Hz
ヒーター50~60℃
プラグ形状2P 15A ストレート式
授乳用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。