ワンタッチで使いやすいシングルレバー混合水栓。。手元を明るく照らすLED灯を装備。。うれしいシンク上のタオルハンガー。。大容量の収納キャビネット。。保育室になじむ清潔感のあるカラーリング。。哺乳瓶などを除菌する、単機能電子レンジの設置基準に適合する専用棚(接地コンセント付き)。。傷がつきにくい化粧繊維板(高圧メラミン)で強く、広々としたキッチン。。哺乳瓶や乳首、粉ミルクなどを保管する、跳ね上げ式透明扉の収納棚付き。。。電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。。設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。。電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。(上方、左右、後方)。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。※100V 15A のコンセントが2ヵ所必要です。。※木製品の色調は製品により異なります。 。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質キャビネット本体/化粧合板(ポリエステル、高圧メラミン)・カウンタートップ/化粧繊維板(高圧メラミン)・扉/化粧合板(高圧メラミン)
質量(kg)93
色ライトベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×725×1800
1個
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。間接排水金具セット付き。。中空糸膜による高性能浄水器付き。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水が必要です。。間接排水金具セット付きです。。※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。。詳しくは施工説明書をご覧ください。
材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼
質量(kg)67(運転時:81)
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398
中空糸膜と活性炭の高性能浄水器。。※木製品の色調は製品により異なります。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/ステンレス
質量(kg)2.1(満水時:3.1)
直径×高さ(mm)104×303
1個
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。。※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw  規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398
1個
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
産婦人科用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。