ドクター・ナース・クランケチェア :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

ブラウン(1)

ブラック(1)

ホワイト(1)
組み立て式。
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチールクロムメッキ仕上げ
質量(kg)7
耐荷重(kg)約100
昇降方式油圧シリンダー式
脚径(mm)530
座面径(Φmm)350
メディカル用として、美容クリニック向けとしても、シンプルで使いやすいスツールです。オールラウンドにご使用いただけます。お手入れ簡単PVCレザーを採用。汚れ、耐久性にもしっかり対応しています。キャスター付きの5本脚タイプのスツールです。お好みの高さに調節可能で、高さ49~67cmまで可動するので施術に合わせて高さにすることができます。
『チェア 施設用』には他にこんなカテゴリがあります
- ドクター・ナース・クランケチェア
- リクライニングチェア 施設用
- ロビーチェア 施設用
ドクター・ナース・クランケチェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。