絞り込み
色
ピンク(6)
ブルー(6)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 75(4)
- 100(8)
- 125(1)
- 130(3)
ブランド
- ナビス(アズワン)
- ナカバヤシ(19)
- 松吉医科器械(12)
- サカセ化学工業(9)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(6)
- ケルン(4)
- 柏ステンレス工業(4)
- 特殊衣料(2)
- フジネット(2)
- キャニオン(1)
- トクヤマ(1)

点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ
ナビス(アズワン)¥467,900~税込¥514,690~1個30日以内出荷引き出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。別売のステンレス棚板を取り付けることができます。仕様※組み立て式(要工具)※両面引き出し※アルティアトレー対応(600×400、300×400)材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスター双輪Φ130mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1650天板高さH(mm)900引出し有効内寸法(mm)327×281×175
JUST点滴カート Wレール JICシリーズ
ナビス(アズワン)¥153,000税込¥168,3001台当日出荷4段引出し付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切板セット×1式仕様4段引出し Wレール材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス質量(kg)50キャスター(mm)Φ100エラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475、補助:360×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1173~1725天板高さH(mm)900アズワン品番8-9454-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ
ナビス(アズワン)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675天板高さH(mm)900対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ
ナビス(アズワン)¥189,800~税込¥208,780~1個30日以内出荷片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。 輸液フックは任意の位置に固定できます。 別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。 点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。 床からの埃を防ぐ引出し付きです。材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130フック輸液フック:取付位置変更可/5本引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ
ナビス(アズワン)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷から60日以内出荷引き出し付きですので、清潔に収納することができます。 輸液フックは任意の位置に固定できます。 別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。 別売のステンレス棚板を取り付けることができます。キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130引出し内寸法(mm)327×281×175最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
点滴万能処置車 A型
ナビス(アズワン)¥279,800税込¥307,7801台14日以内出荷点滴用として、処置台としても利用可能。 点滴ハンガーをはずせば、回診車としてもお使いいただけます。 両面引出し組み立て式(要工具)。仕様【ハンガー】上下各10計20本掛寸法(mm)【天板立上り】20直径(Φmm)【フック】6丸棒、【リンゲル架】22材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×837・1587棚間隔(mm)325パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)387×574×100アズワン品番0-226-01
点滴処置台 ランダムライトⅢ
ナビス(アズワン)¥359,800税込¥395,7801台14日以内出荷アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。 トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。 全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。仕様【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側材質本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板質量(kg)80キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)天板寸法(mm)1410×690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×690×1610天板高さH(mm)915キャスター径(Φmm)75アズワン品番0-7986-12最大収納数深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付)
ナビス(アズワン)¥359,800~税込¥395,780~1台30日以内出荷点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。 引出しトレー毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。 天板のコーナー部が丸いため安全に作業できます。材質本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板高さ(mm)【点滴フック】240~800(天板からの高さ)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)天板高さH(mm)850キャスター径(Φmm)75
小型点滴処置車 樹脂
ナビス(アズワン)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。 樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)本体【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590天板高さH(mm)908パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)291×340×102
小型点滴処置車 ステンレス
ナビス(アズワン)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷オールステンレスのベーシックタイプです。 組み立て式(要工具)。仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)材質本体・引き出し/ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590天板高さH(mm)908パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)318×375×100
小型点滴処置車
ナビス(アズワン)¥95,980税込¥105,5781個当日出荷アルティアハーフトレーに対応した点滴処置車です。 幅が360mmですので、狭い場所でも使用できます。 組み立て式(要工具)。仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×1590パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-6445-01最大収納数浅型75mmトレー/8枚、深型150mmトレー/4枚
簡易点滴処置車
ナビス(アズワン)¥98,980税込¥108,8781台当日出荷収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。 引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。 天板には転落防止用の枠が付いています。 片面引出し組み立て式(要工具)。付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個仕様【ハンガー】上下各4本(計8本)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145アズワン品番0-4595-11
プチ点滴処置車
ナビス(アズワン)¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷ハンガー部分は回転式です。 フックが2ヶ所に付いていますので、袋等を吊り下げることができます。材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー質量(kg)10.5キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1675天板高さH(mm)855パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22(6本掛け)キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-1641-01棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
トレー型点滴処置台
ナビス(アズワン)¥139,800税込¥153,7801台14日以内出荷トレー単位で引出し交換ができます。 トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。 上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。 折りたたみ式の補助作業台が付いています。 両面引出し組み立て式(要工具)。付属品ハンガー5個掛け用1本寸法(mm)【補助作業台】350×460材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚アズワン品番0-3364-11
点滴処置車 ヨーロピアンカートⅡ
ナビス(アズワン)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷点滴ハンガーは高さ調節が可能です。仕様【ハンガー数】上下各5本材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304)質量(kg)27.5キャスターΦ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)天板寸法(mm)700×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×535×1765キャスター径(Φmm)125収納数浅型/最大8枚、深型/最大4枚
点滴処置カレンカートⅡ
ナビス(アズワン)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。 ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。 万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。 組み立て式(要工具)。材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)29キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×608×957~1700キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
コンパクト点滴処置車
ナビス(アズワン)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷コンパクトなスタイルに必要な機能を搭載。 狭い場所にも適したコンパクトな設計です。 ハンガーは固定タイプと、自在タイプがついており効率よく作業できます。 組み立て式。付属品カゴ1個仕様【ハンガー数】固定5個、自在8個材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)質量(kg)13高さ(mm)【作業台】800キャスターΦ75mm、(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×1580キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)290×390×85(仕切板ヨコ2枚付き)アズワン品番0-7979-01足パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】19
コンパクト点滴処置車
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷トレーBOXタイプの点滴処置台です。 上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。 折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー質量(kg)34耐荷重(kg)70(補助天板は12)天板寸法(mm)526×368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)アズワン品番0-7891-01補助天板寸法(mm)300×368引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
点滴処置台
ナビス(アズワン)¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷仕様両面引出し、組み立て式(要工具)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(前二輪ストッパー付き)引出し数3個(中・大共通)棚間隔(mm)450(中・大棚付共通)キャスター径(Φmm)50