点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ

点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)

引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。

仕様
※組み立て式(要工具)※両面引き出し※アルティアトレー対応(600×400、300×400)
材質
本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
キャスター
双輪Φ130mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×1650
天板高さH(mm)
900
引出し有効内寸法(mm)
327×281×175
内容量
1個
注意
※引出しに収納することはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク 8203872682038726BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンクピンク7-815-05トレー:3列×4段(スタンダード浅型12枚もしくは深型6枚、ハーフ浅型24枚もしくは深型12枚)
¥539,000
¥529,800
¥582,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT18-2LB-L 1800×900×1650mm 2列×4段 ブルー 8203918082039180BT18-2LB-L 1800×900×1650mm 2列×4段 ブルーブルー7-815-04トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
¥483,000
¥479,800
¥527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT18-2LP-L 1800×900×1650mm 2列×4段 ピンク 8203959182039591BT18-2LP-L 1800×900×1650mm 2列×4段 ピンクピンク7-815-03トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
¥483,000
¥479,800
¥527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT18-3LB-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ブルー 8203981082039810BT18-3LB-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ブルーブルー7-815-06トレー:3列×4段(スタンダード浅型12枚もしくは深型6枚、ハーフ浅型24枚もしくは深型12枚)
¥539,000
¥529,800
¥582,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする