点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675天板高さH(mm)900対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130フック輸液フック:取付位置変更可/5本引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷から60日以内出荷
引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130引出し内寸法(mm)327×281×175最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
点滴万能処置車 A型ナビス(アズワン)14日以内出荷
点滴用として、処置台としても利用可能。
点滴ハンガーをはずせば、回診車としてもお使いいただけます。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)仕様【ハンガー】上下各10計20本掛寸法(mm)【天板立上り】20直径(Φmm)【フック】6丸棒、【リンゲル架】22材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×837・1587棚間隔(mm)325パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)387×574×100アズワン品番0-226-01
トレー型点滴処置台ナビス(アズワン)14日以内出荷
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)付属品ハンガー5個掛け用1本寸法(mm)【補助作業台】350×460材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚アズワン品番0-3364-11
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980