JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97寸法(mm)560×475×960質量(kg)約30材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板耐荷重(kg)引出し/50、全体/200タイプ2段引出し/1段棚板キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット色ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9564-22
JUST点滴カート 約50kgプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200質量(kg)約50付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式天板高さH(mm)900色ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9454-22
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワゴンカートフィフティ・ヴィジョナリー税込¥24,178¥21,980