与薬カート :「内用袋」の検索結果
大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。
用途40人用大型内用袋用
質量(kg)50
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×1290
キャスター径(Φmm)125
有効内寸法(mm)【ケース】128×128×135
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。