与薬カート :「キャスター付き」の検索結果
関連キーワード
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札
材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂
材質(キャスター)ゴム製
引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79
キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
2週間ケースで20人分を収納。2週間分の与薬ケースを20個収納・保管及び搬送ができる専用与薬車です。前面フル開放のスライド式棚で作業性に優れています。
材質与薬車:本体/ステンレス(SUS304)・ストップバー付き
質量(kg)46.2
高さ(mm)押し手:945・防壁用ゴム付き(Φ80mm)
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×500×1402
キャスター径(Φmm)125ウレタン製(対角ストッパー付き)
アズワン品番0-6142-01
引出し2列5段(表・裏)計20人分・両面引き
1台
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。