ハンドコックで湯量を調節できます。
自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ×1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)40
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885
キャスター径(Φmm)100
ホース長さ(mm)【排水】900
アズワン品番0-190-01
1台
¥505,000
税込¥555,500
10日以内出荷
頭受けの高さが、470~1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。
湯幅を太目と細目に切替えることができます。
強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。
温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。
キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約46
電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用
タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-1381-01
1台
¥582,000
税込¥640,200
61日以内出荷
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。