救急カート :「塩ビ 仕切り」の検索結果
確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
仕様仕切り板取り付け可能数:1~4段目/小用横・小用縦各5枚、5段目/大用横5枚
付属品蘇生板:500×860×13.6mm(2.8kg)
材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板
質量(kg)55
色ピンク
耐荷重(kg/段)約30
キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)549×419、補助天板:449×419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155
キャスター径(Φmm)130
アズワン品番7-9782-01
引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) ※( )内寸法は向板・側板の高さ。
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。
付属品蘇生板
材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板
寸法(mm)蘇生板:500×860×13.6(重量2.8kg)
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)549×419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155
キャスター径(Φmm)130
色(本体)レッド
アズワン品番7-9782-01
補助天板寸法(mm)449×419
引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) [( )内寸法は向板・側板の高さ]
取付可能仕切数(枚)1~4段目/小用横・小用縦各5、5段目/大用横5
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
シリンダー錠と封印具(別売)によるダブルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。
天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。カートの固定にセンターロック機構を取り入れていますので、その場でカートを方向転換させることができます。
針回収ボックス用ブラケット(8-3954-01~03、7-1269-01・02)(別売)やカートクランプ(8-4488-01・-11~14)(別売)を使用すると、針回収ボックス(別売)などが取り付けできます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
付属品縦仕切板×4枚(引出し小用)、イルリガードルスタンド、蘇生板(合板製)、OAタップ
材質本体/ステンレス(SUS430)、横仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×460×991
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/360×350×90、大/360×350×345
アズワン品番8-6995-01
1個
¥180,000
税込¥198,000
当日出荷
天板が透明なので常備品の欠品が一目で確認できます。
天板は強化ガラス(飛散防止加工)を採用しています。
引出し最上段は鍵付きです。
キャスターΦ100mm(双輪・ストッパー付き)
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/強化ガラス、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×510×985
キャスター径(Φmm)100
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【補助】456×426
アズワン品番8-8935-01
引出し有効内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
1台
¥169,880
税込¥186,868
当日出荷
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)456×426
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。