救急カート :「引き出し付きカート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。