1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
±1℃の緻密な温度制御を行い、保温時は省電力モードで運転します。
マイコンが各種の以上を監視、LEDとアラーム動作で内容を知らせます。
仕様●本体サイズ:380×320×400mm●材質:SUSステンレス、外装カラー塗装●付属品:SUSカゴ×2個、樹脂バスケット×1個●電源:AC100V、50/60Hz●※専用架台は別売りになります
アズワン品番67-8093-96
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
キャスター径(Φmm)150(自在2コ・固定2コ)
材質ステンレス
質量(kg)30
棚間隔(mm)205
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×900×952
松吉医科器械コード06-2115-01
1台
¥197,950
税込¥217,745
6日以内出荷
キャスター径(Φmm)150(自在2コ・固定2コ)
材質スチール
質量(kg)30
棚間隔(mm)205
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×900×952
松吉医科器械コード06-2115-00
1台
¥109,410
税込¥120,351
6日以内出荷
可愛い猫のデザインで3段バスケットと作業スペース付。不清潔区域と清潔区域を左右で分けて作業性を考慮しました。ごみ箱はフットペダル式で手を使わず衛生的です。
キャスター径(Φmm)100(4輪自在・後輪ストッパー付)
色ピンク/グリーン
材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧版、ごみ箱/ポリプロピレン
質量(kg)23
耐荷重(kg)天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×520×1090
松吉医科器械コード24-6549-00
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
キャスターはワンステップで4輪とも回転・旋回をダブルロックする新機構を採用。フレームはプラットフォーム式で安定性・耐久性に優れています。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。
キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・4輪ダブルロック)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)〔本体〕23.5、〔タオルウォーマー〕6.5
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕405×800×975(天板高830)、〔タオルウォーマー〕450×275×355
扉開閉方式横開き式
庫内寸法(mm)375×195×250
収容数おしぼり約80~96本(18L)
2段のスライド式深型トレーは両サイドどちらにも引き出せる使いやすい仕様です。付属の専用マルチバスケットにはファイルなども収納できます。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。
キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・前輪ストッパー付)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)〔本体〕23、〔タオルウォーマー〕6.5
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕400×830×960(天板高812)、〔タオルウォーマー〕450×275×355
扉開閉方式横開き式
庫内寸法(mm)375×195×250
収容数おしぼり約80~96本(18L)
カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
キャスター径(Φmm)75
付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ
材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール
質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)
電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980
収納量小タオル100本
空焚き防止装置付。省電力システムですので、長時間使用しても消費電力はわずかで経済的です。タオル槽内の温度制御方式により、タオルの温度はいつも適温で使用できます。
材質ステンレス
付属品タオルカゴ×4コ
大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。どちら側からでも引き出せる引出付。
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)12
電源(V)AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450
扉開閉方式横開き式
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×465×100
庫内寸法(mm)W360×D316.5×H345
収容数おしぼり約150~200本(38L)
松吉医科器械コード20-4465-00
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)12
電源(V)AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450
扉開閉方式横開き式
庫内寸法(mm)W360×D316.5×H345
収容数おしぼり約150~200本(38L)
松吉医科器械コード20-4466-00
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
加温モードでタオルを蒸したあと保温モードへ自動的に切り替わり、タオルを適温(約60℃)に保温します。フタは断熱材入りの三層構造で熱が伝わりにくく、蒸気口を設けているのでフタからの噴きこぼれの心配もありません。給水タンクはカートリッジ式なので、給水がラクにできます。
キャスター径(Φmm)75
色ライトグレー
付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ
材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール
質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)
電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980
収容数小タオル100本
松吉医科器械コード24-5075-00
1台
¥346,660
税込¥381,326
翌々日出荷
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個
種別おしぼり150~200本収納
材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)【バスケット】350×295×130
質量(kg)約8
容量(L)約38(おしぼり約150~200本)
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)274×255×95
アズワン品番0-4589-12
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
棚間隔(mm)550
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)200W
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70±10
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥349,800
税込¥384,780
61日以内出荷
タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。
材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。