絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
キャスター径(Φmm)
  • 75
  • 100(6)
  • 150(2)
ブランド
  • ナビス(アズワン)(3)
  • 松吉医科器械(2)
  • アトムメディカル(2)
  • 西沢医科工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベルタオムツ交換車DX 松吉医科器械

    リベルタオムツ交換車DX

    松吉医科器械
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    キャスターはワンステップで4輪とも回転・旋回をダブルロックする新機構を採用。フレームはプラットフォーム式で安定性・耐久性に優れています。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。
    キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・4輪ダブルロック)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)〔本体〕23.5、〔タオルウォーマー〕6.5電源(V)AC100、50/60Hz耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕405×800×975(天板高830)、〔タオルウォーマー〕450×275×355扉開閉方式横開き式庫内寸法(mm)375×195×250収容数おしぼり約80~96本(18L)
  • リベルタオムツ交換車 松吉医科器械

    リベルタオムツ交換車

    松吉医科器械
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    2段のスライド式深型トレーは両サイドどちらにも引き出せる使いやすい仕様です。付属の専用マルチバスケットにはファイルなども収納できます。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。
    キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・前輪ストッパー付)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)〔本体〕23、〔タオルウォーマー〕6.5電源(V)AC100、50/60Hz耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕400×830×960(天板高812)、〔タオルウォーマー〕450×275×355扉開閉方式横開き式庫内寸法(mm)375×195×250収容数おしぼり約80~96本(18L)
  • アトム清拭車(NS-910) アトムメディカル

    アトム清拭車(NS-910)

    アトムメディカル
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
    キャスター径(Φmm)75付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980収納量小タオル100本
  • マイスコカラー清拭車Ⅱ アトムメディカル

    マイスコカラー清拭車Ⅱ

    アトムメディカル
    346,660税込381,326
    1台
    翌々日出荷
    加温モードでタオルを蒸したあと保温モードへ自動的に切り替わり、タオルを適温(約60℃)に保温します。フタは断熱材入りの三層構造で熱が伝わりにくく、蒸気口を設けているのでフタからの噴きこぼれの心配もありません。給水タンクはカートリッジ式なので、給水がラクにできます。
    キャスター径(Φmm)75ライトグレー付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980収容数小タオル100本松吉医科器械コード24-5075-00
  • 清拭車(小物収納用引出し付) ナビス(アズワン)

    清拭車(小物収納用引出し付)

    ナビス(アズワン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    小物の収納保管に便利な引出し付きです。
    キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個種別おしぼり150~200本収納材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材寸法(mm)【バスケット】350×295×130質量(kg)約8容量(L)約38(おしぼり約150~200本)電源(V)AC100(50/60Hz)570W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)274×255×95アズワン品番0-4589-12庫内温度(℃)70・80(2段切替)
  • 清拭車 ナビス(アズワン)

    清拭車

    ナビス(アズワン)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。 組み立て式(要工具)。
    キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材電源(V)AC100(50/60Hz)570W棚間隔(mm)550キャスター径(Φmm)75庫内温度(℃)70・80(2段切替)
  • 清拭車 ナビス(アズワン)

    清拭車

    ナビス(アズワン)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
    キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)電源(V)AC100(50/60Hz)200Wキャスター径(Φmm)75庫内温度(℃)70±10
  • 清拭車 (ニュークリーン) 西沢医科工業

    清拭車 (ニュークリーン)

    西沢医科工業
    239,800税込263,780
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。 水が不足するとヒーターへの通電を停止します。 品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。
    材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
清拭液特集
おすすめ人気ランキング
清拭車