タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)200W
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70±10
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
棚間隔(mm)550
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個
種別おしぼり150~200本収納
材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)【バスケット】350×295×130
質量(kg)約8
容量(L)約38(おしぼり約150~200本)
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)274×255×95
アズワン品番0-4589-12
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。