4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)NB清拭車
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。 空焚き防止安全装置付きです。 水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。 特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) セット内容カート、スチーマー、バスケット(大) 材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)700W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-5671-01 収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
359,800 税込395,780
61日以内出荷

ナビス(アズワン)清拭車
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 棚間隔(mm)550 キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)清拭車
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 電源(V)AC100(50/60Hz)200W キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70±10
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個 種別おしぼり150~200本収納 材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 寸法(mm)【バスケット】350×295×130 質量(kg)約8 容量(L)約38(おしぼり約150~200本) 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)274×255×95 アズワン品番0-4589-12 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷