清拭車(小物収納用引出し付)ナビス(アズワン)当日出荷
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個種別おしぼり150~200本収納材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材寸法(mm)【バスケット】350×295×130質量(kg)約8容量(L)約38(おしぼり約150~200本)電源(V)AC100(50/60Hz)570W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)274×255×95アズワン品番0-4589-12庫内温度(℃)70・80(2段切替)
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980