清拭車 :「架台」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
容量(L)約6.3(水)
キャスターエラストマー製(対角ストッパー付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)8.5A
寸法(mm)【中カゴ】120×230×125
保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き)
収納本数(本)【タオル】100(小タオル:290×400mm)
消費電力(W)約850
電源コード(m)2
材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約25
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個
仕様【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示
色パープル
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-3508-41
1個
¥287,000
税込¥315,700
3日以内出荷
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。