清拭車(引出付)松吉医科器械9日以内出荷
大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。どちら側からでも引き出せる引出付。
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕材質ステンレス(SUS304)質量(kg)12電源(V)AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450扉開閉方式横開き式引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×465×100庫内寸法(mm)W360×D316.5×H345収容数おしぼり約150~200本(38L)松吉医科器械コード20-4465-00