天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
使用方法に応じてオプション部品が選べます。
天板の高さは任意に調節可能です。
天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
材質支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂
天板寸法(mm)455×360×30
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×610×1350
天板高さH(mm)180~1350
キャスター径(Φmm)100
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。