PCカート :「医療用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
1台ほか
36,630 税込40,293
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンPCカート
使用方法に応じてオプション部品が選べます。 天板の高さは任意に調節可能です。 天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き) 材質支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂 天板寸法(mm)455×360×30 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×610×1350 天板高さH(mm)180~1350 キャスター径(Φmm)100
1台
68,100 税込74,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)