特価
本日1月9日(金)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む
ピンク(1)
ブルー(1)
スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。セキュリティ性の高いシャッター付きです。
材質本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム
材質(キャスター)エラストマー製
本体質量(kg)48.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×520×1025 (ハンドル除く)
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付き)
収納数トレー最大:浅型/7枚、深型/3枚(最下段のレールは使用出来ません)
アズワン品番8-4811-31
天板有効寸法(mm)625×440、補助:450×357
1台
¥141,000
税込¥155,100
翌々日出荷
静音仕様で夜間の室内作業も安心して行えます。
質量(kg)14
積載荷重(kg)300
キャスター自在固定各2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×858
キャスター径(Φmm)125
アズワン品番0-7203-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)25.4
足パイプ径(Φmm)25.4
組み立て式(要工具)。
材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25.4
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
ハンドルは握りやすく疲れにくいデザインです(ELタイプ)。
材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板
耐荷重(kg)天板/30、棚板/10
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。