施設用ワゴン :「処置カート」の検索結果
「色」から絞り込む

グリーン(1)

ピンク(2)

ブルー(1)
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品鍵3個
材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)約50
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×463×95
引出し耐荷重(kg)約15
天板有効寸法(mm)552×403
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。