3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブルー
ブルー(2)
ナビス(アズワン)折りたたみワゴン
足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。 折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。 棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約16.5 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×605×935 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-1661-01 折りたたみ寸法(mm)450×605×1085
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。 引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。 ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。 動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。 棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 質量(kg)約30 ブルー 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 天板寸法(mm)560×475 補助天板寸法(mm)360×350 引出し有効内寸法(mm)398×360×97
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板 寸法(mm)560×475×945 質量(kg)約40 ブルー 耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350 アズワン品番8-9565-33 引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目) バスケット(mm)225×100×95
1台
131,998 税込145,198
翌々日出荷