腹臥位用まくら KKシリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
仕様洗濯可、馬蹄型専用替えカバー材質ナイロン・ポリエステルアズワン品番0-7924-13
腹臥位用クッションナビス(アズワン)翌々日出荷
頭部から腹部までを優しく支えますので、胃への負担が少ないです。表面カバーは防水素材で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。バストクッションは中央で半分に折れますので、収納しても場所を取りません。
材質表面カバー/抗菌・防汚ビニールレザー、中身/ウレタン
陰圧式体位固定マットナビス(アズワン)13日以内出荷から31日以内出荷
術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き)医薬品医療機器等法一般医療機器
診察台角枕[防水仕様]ナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
カラフル診察枕マクラナビス(アズワン)翌々日出荷
仕様カバー取付け、マジックテープ式材質枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
うつぶせ枕ナビス(アズワン)翌々日出荷
眼科手術後や、うつ伏せ状態での診察・処置での顔当て枕として使用します。
ゆっくりと沈んだ後、心地よい安定感を保ち、疲れを和らげます。
表と裏でやわらかさが異なり、使い分けができます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%、帯電防止・撥水加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×70アズワン品番0-3339-01洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)