医療用滅菌バッグ :「医療用フィルム」の検索結果
世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
ISO規格ISO11140/ISO11607
透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材
長さ(m)100
温度(℃)シーリング(推奨):170~220
内寸幅(mm)480
1箱(100m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『消毒・除菌・滅菌器具』には他にこんなカテゴリがあります
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。