9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌スミス・アンド・ネフュー ウンド(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌スミス・アンド・ネフュー ウンド
6,198税込6,818
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌オートクレーブの可否医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスモイストP(未滅菌タイプ) 瑞光メディカルプラスモイストP(未滅菌タイプ)瑞光メディカル(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)
当日出荷
非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスモイスト医療用傷パッド大判 瑞光メディカルプラスモイスト医療用傷パッド大判瑞光メディカル(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(3枚)
当日出荷
大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。
寸法(mm)125×100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00松吉医科器械コード24-5545-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ふぉーむらいと 00476 8×8CM 10マイ ドレッシング材 24-9979-01 コンバテックジャパンふぉーむらいと 00476 8×8CM 10マイ ドレッシング材 24-9979-01コンバテックジャパン
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004医薬品医療機器等法一般医療機器
メピレックスライト メンリッケヘルスケアメピレックスライトメンリッケヘルスケア
1箱(5枚)ほか
翌日出荷
薄く柔らかいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材。真皮に至る創傷用。脆弱な皮膚にもやさしく密着し、剥離時の痛みを軽減します。創の大きさに合わせてカットして使用できます。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)局所管理フォーム状創傷被覆・保護材医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22300BZX00052000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プラスモイストW (滅菌タイプ) 瑞光メディカルプラスモイストW (滅菌タイプ)瑞光メディカル(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1式(10枚)
翌日出荷
傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。 薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。 創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。
タイプ滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMWA00医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスモイストV (未滅菌タイプ) 瑞光メディカルプラスモイストV (未滅菌タイプ)瑞光メディカル
8,498税込9,348
1式(10枚)
翌日出荷
傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。 薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。 創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。
寸法(mm)200×250タイプ未滅菌アズワン品番8-2326-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMVA00松吉医科器械コード22-2049-03医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスモイストDC 瑞光メディカルプラスモイストDC瑞光メディカル
1,398税込1,538
1式(5枚)
翌日出荷
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
寸法(mm)125×125タイプシートタイプアズワン品番8-6522-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA01松吉医科器械コード24-2661-00医薬品医療機器等法一般医療機器

ドレッシング・傷当て材』には他にこんなカテゴリがあります

ガードフィルム特集
おすすめ人気ランキング
非固着性ガーゼ・フィルム