86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトLEDアルカプッシュライト 日本光器製作所(NIKKO)ソフトLEDアルカプッシュライト日本光器製作所(NIKKO)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)寸法(mm)Φ12×137質量(g)約30電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
マツヨシラバー調ペンライト 松吉医科器械マツヨシラバー調ペンライト松吉医科器械
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。 ソフトなLEDランプを使用。
軽量ホワイトLEDペンライト  ラバー調 ユーメド貿易軽量ホワイトLEDペンライト ラバー調ユーメド貿易
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き0~5cmのスケール付きライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
ハロゲンランプ(単品) アズワンハロゲンランプ(単品)アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
高演色LEDペンライト MR-95 アルファーミラージュ高演色LEDペンライト MR-95アルファーミラージュ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100質量(g)26電源単4電池1個光源チップタイプLED1個明るさ(Lm)25演色指数(Ra)95
ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付) ユーメド貿易ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付)ユーメド貿易(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129質量(g)43電源単4乾電池×2個(付属)
ミニマグライトLED(2AAA) マグ・インスツルメント社ミニマグライトLED(2AAA)マグ・インスツルメント社(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127質量(g)28電源単4乾電池×2個(付属)
ペンライトアルカプッシュライトLED アイワマックコーポレーションペンライトアルカプッシュライトLEDアイワマックコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)松吉医科器械コード20-3020-01
マイスコペンライト 松吉医科器械マイスコペンライト松吉医科器械(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128質量(g)約50電源単4乾電池×2コ(付属)電球2.2Vニップル球(0.25A)
防災スティックライト アーテック[学校教材・教育玩具]防災スティックライトアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
当日出荷
折り曲げるだけで簡単発光!火や電力不要!防災備蓄用に最適です 発光色/黄色、最大12時間発光、工場保証期間/製造より5年、1本使い切りタイプ
材質PE、発光液イエロー寸法(Φ×mm)15×150発光時間(時間)最大12
防災用簡易ライト 日本緑十字社防災用簡易ライト日本緑十字社
939税込1,033
1組(3本)
当日出荷
地震・停電の際の非常灯や、危険箇所のマーカーとして最適です。火、電気は不要で発熱もしません。
寸法(Φ×mm)15×180アズワン品番62-3805-99
フォーカスハンドライト コンテックフォーカスハンドライトコンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
白い光のかぶせるキーライト AKL-71シリーズ 旭電機化成白い光のかぶせるキーライト AKL-71シリーズ旭電機化成(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm)37×40×14
ラバー調ソフトLEDペンライト コンテック(KONTEC)ラバー調ソフトLEDペンライトコンテック(KONTEC)
1,317税込1,449
1個
当日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ アズワンLEDペンライト lumintop IYP365シリーズアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
マイスコペンライト 松吉医科器械マイスコペンライト松吉医科器械
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128質量(g)50電源単4乾電池×2個(付属)使用電球2.2Vニップル球(0.25A)松吉医科器械コード23-7712-00
LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカーLED UVライト UV-LED375シリーズサウスウォーカー
23,980税込26,378
1個
当日出荷
自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
長さ(mm)130直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30質量(g)150(電池含む)電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き)紫外線波長(nm)375アズワン品番68-4032-82
ペンライトアルカパワーライト メドライフペンライトアルカパワーライトメドライフ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質アルミ寸法(mm)Φ12×130質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)使用電球ニップル式バルブ松吉医科器械コード20-3020-03
LED照明 Luvis ナビス(アズワン)LED照明 Luvisナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器
電球 山田医療照明電球山田医療照明
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング) ナビス(アズワン)ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング)ナビス(アズワン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)電源単4電池×2個(テスト用付属)
ソフトLED クリップライト(ペンライト) ショート 明成ソフトLED クリップライト(ペンライト) ショート明成
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式材質アルミニウム質量(g)約22電源単4乾電池×1本(テスト用付属)光源ソフトLED直径×長さ(mm)12×103
白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm 日本光器製作所(NIKKO)白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm日本光器製作所(NIKKO)
1,248税込1,373
1本
当日出荷から翌々日出荷
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×137電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100Wアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
ハロゲン予備電球(ペンライト用) ウェルチ・アレンハロゲン予備電球(ペンライト用)ウェルチ・アレン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約10時間アズワン品番0-6803-11
ペンライトアルカプッシュライトLED 三和製作所ペンライトアルカプッシュライトLED三和製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ寸法(mm)Φ12×137質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)松吉医科器械コード20-3020-00
予備電球 ハロゲンペンライト用  07600-U ウェルチ・アレン予備電球 ハロゲンペンライト用 07600-Uウェルチ・アレン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
4,510税込4,961
1個
当日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ ストリームライトエンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズストリームライト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80
紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付きサウスウォーカー
999税込1,099
1個
当日出荷
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体)全長(mm)40質量(g)約7.6使用電池CR2016×2個(テスト用付属)紫外線波長(nm)375アズワン品番65-8101-43
ソフトLEDアルカプッシュライト ミニ 日本光器製作所(NIKKO)ソフトLEDアルカプッシュライト ミニ日本光器製作所(NIKKO)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。 電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×105質量(g)20電源単4乾電池×1本(テスト用付属)機構ノック式
ラバー調ソフトLEDペンライト(ショート) ナビス(アズワン)ラバー調ソフトLEDペンライト(ショート)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ11×97質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×1個(テスト用付属)
ハロゲンペンライト 76600 ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600ウェルチ・アレン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)材質真鍮全長145mm質量(g)60電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)色温度3300ケルビン照度(Lux)6500(5cm離した時)アズワン品番0-6803-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W河北ライティングソリューションズ(KLS)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150WUSHIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50Wアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング ナビス(アズワン)ラバー調ソフトLEDペンライト ロングナビス(アズワン)
1,317税込1,449
1本
当日出荷
ラバー調ソフトLEDペンライト ネイビー
材質本体/アルミニウム、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140ネイビー質量(g)約40(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番8-9555-04
マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0316LT ラテ 松吉医科器械マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0316LT ラテ松吉医科器械
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
ライト 診察器具