15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。 質量(g)15 外径×長さL(Φ×mm)12×140
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127 質量(g)28 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
1,317 税込1,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm)37×40×14
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。 白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 電球白色LED
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。 電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 機構ノック式
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×137 電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
1本
1,248 税込1,373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストリームライトエンデュロヘッドランプ
ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。
仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ 材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂 質量(g)79(電池を含む) 本体寸法(mm)325×57×40 使用電池単4電池2本付 LEDスーパーハイフレックスLED アズワン品番62-7042-48 明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード) 防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない 色(ボデー)ブラック 点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1本
1,248 税込1,373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ11×97 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×1個(テスト用付属)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質アルミ 寸法(mm)Φ12×130 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 使用電球ニップル式バルブ 松吉医科器械コード20-3020-03
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)