17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-89
1個
4,580 税込5,038
当日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-90
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

全長(mm)306 消費電力(W)3.5 電源ACアダプター(別売) 光源白色LED 明るさ(Lx)450
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

質量(g)500 アズワン品番64-7917-64
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

仕様連結可能機種:親機1台、・EA815LK-1A、・EA815LK-11A、・EA864CB-171A、⇔連結子機:EA815LK-21A、(※最大連結台数3台)、親機1台、・EA815LK-2A、・EA815LK-12A、・EA864CB-172A、⇔連結子機:EA815LK-22A、(※最大連結可能台数1台) 材質ABS樹脂 コード長さ(m)1 アズワン品番64-2271-38
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-88
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm アズワン品番68-1840-54
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm) 材質アルミニウム、ポリマープラスチック 質量(g)147(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33 光源LED球 電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40 使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh) 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-22 明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20 防水保護等級IPX4 照射距離(m)強/200、中/72、弱/25 照射方式散光
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー アズワン品番68-1840-53
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-87
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番65-9276-91
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回 アズワン品番68-1840-51
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード 材質樹脂ポリカボネート、ABS 寸法(mm)67×48×55(H) 質量(g)55(電池含まず) ベルト幅(mm)25 電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売) 光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED) 電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック 使用電池リチウムイオン電池 照射モード点灯 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7914-35 明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック 防水保護等級IPX4
1個
7,690 税込8,459
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング