高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)50
定格電圧(V)12
口金GZ.6.35
外寸法(mm)50×42×32
アズワン品番0-8194-01
平均寿命(時間)2000
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)100
定格電圧(V)12
口金GZ.6.35
外寸法(mm)50×42×32
アズワン品番0-8194-02
平均寿命(時間)1000
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式
材質ABS樹脂
質量(kg)30g
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
サイズ(mm)Φ15×125
アズワン品番0-4023-11
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。
クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入)
アズワン品番0-4023-02
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様ストラップ付き
質量(g)160
電源単3電池×3本(テスト用付属)
本体寸法(mm)70×50×18
光源高輝度LED×1灯
アーム寸法(mm)8×450
アズワン品番8-9738-01
1個
¥5,290
税込¥5,819
8日以内出荷
仕様回転点灯式
材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮
寸法(mm)Φ14×122
電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属)
アズワン品番8-1301-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。
連続使用時間は、約4時間になります。
単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン
アズワン品番67-5755-59
1個
¥699
税込¥769
13日以内出荷
明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。
約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。
バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。
強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。
本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。
正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh
アズワン品番67-5755-58
1個
¥2,890
税込¥3,179
13日以内出荷
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。